Schaukelhaken
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SCHAUKHAK-SHR-(A2K)-M6
Art.-Nr. 023474 206
EAN 4011231994194
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stark gewunden
Beim Dehnungsbeginn Sicherheitsfaktor beachten
Datenblätter(X)
Für sicheres Abhängen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 100 mm |
Hakendurchmesser (d2) | 20 mm |
Bruchkraft min. | 1200 N |
Ausführung | Ohne Bund |